MTECBF 0806F14 18UN IC908 freze interne de filetare din carbură solidă cu orificiu de răcire. Destinat pentru profilul firului ONU.

Cod articol: 3394879
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 6-8 săptămâni
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
Cod articol 3394879
EAN / GTIN 7291075551785
Număr producător 3394879

Descriere

Descriere:

Freză filetată - solid, diametru de montare, partea mașinii (DCONMS) 8 mm, diametru de tăiere (DC) 6 mm, lungime totală (OAL) 64 mm, pas filet (TP) 18 mm, diametru nominal filet 5/16, diametru nominal filet 1.411/16, dimensiune filet 5/16, dimensiune filet 5/16, filet per inch (TPI) 5 fire/″

Caracteristică:

  • Codul de conexiune partea mașinii (CCMS): Cilindrică
  • Diametru de montare, partea mașinii (DCONMS): 8 mm
  • Caracteristica lichidului de răcire (CSP): Lichid de răcire Thru
  • Diametru de tăiere (DC): 6 mm
  • Lungime maximă de tăiere (APMX): 14,7 mm
  • Număr de muchii de tăiere (NOF): 6
  • Lungime totală (OAL): 64 mm
  • Arbore de priză rotund
  • Pentru paşi de filet (TP): 1.411 mm
  • Diametru nominal filet 5/16
  • Filet per inch (TPI): 18 fire/″