Capetele modulare SBTTA-SVJCR13-JHP Screw Lock JETCUT montează inserții rombice de 7° cu distanță de 35° pentru prelucrarea din spate a utilajelor de tip elvețian

Cod articol: 3393572
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Timp de procesare aprox. 4-6 zile lucrătoare
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
Cod articol 3393572
EAN / GTIN 7291075488746
Număr producător 3393572

Descriere

Descriere:

Scule de strunjire cu WSP, lungime funcțională (LF) 23 mm, lungime consolă (LPR) 33 mm

Caracteristică:

  • Diametru corp (BD): 45 mm
  • Direcție (MÂNĂ): Mâna dreaptă
  • Lungime funcție (LF): 23 mm
  • Lățime funcție (WF): 24 mm
  • Diametru interior (IC): 7,94 mm
  • Lungime guler (LPR): 33 mm