SBTt-SCLCL06-JHP șurub blocare JETCUT capete modulare Mount 7° clearance 80° inserții rombice pentru prelucrarea back-end pe mașini de tip elvețian

Cod articol: 3393543
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Timp de procesare aprox. 4-6 zile lucrătoare
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
Cod articol 3393543
EAN / GTIN 7291075488586
Număr producător 3393543

Descriere

Descriere:

Scule de strunjire cu WSP, lungime funcțională (LF) 23 mm, lungime consolă (LPR) 33 mm

Caracteristică:

  • Diametru corp (BD): 45 mm
  • Direcție (MÂNĂ): Mâna stângă
  • Lungime funcție (LF): 23 mm
  • Diametru interior (IC): 6,35 mm
  • Lungime guler (LPR): 33 mm