Capetele modulare SBTt-SDNCN11-JHP Screw Lock JETCUT montează inserții rombice de 7° cu distanță de 55° pentru prelucrarea din spate a utilajelor de tip elvețian

Cod articol: 3393532
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 6-8 săptămâni
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
Cod articol 3393532
EAN / GTIN 7291075488463
Număr producător 3393532

Descriere

Descriere:

Scule de strunjire cu WSP, lungime funcțională (LF) 31 mm, lungime consolă (LPR) 41 mm

Caracteristică:

  • Diametru corp (BD): 45 mm
  • Direcție (MÂNĂ): Neutru
  • Lungime funcție (LF): 31 mm
  • Diametru interior (IC): 9,52 mm
  • Lungime guler (LPR): 41 mm