SBTTL-SDJCR11-JHP Screw Lock JETCUT Modular Heads Mount 7° Clearance 55° Rhombic Inserts for Back-End Machining on Swiss-Type Machines

Cod articol: 3393508
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Timp de procesare aprox. 4-6 zile lucrătoare
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
Cod articol 3393508
EAN / GTIN 7291075488616
Număr producător 3393508

Descriere

Descriere:

Scule de strunjire cu WSP, lungime funcțională (LF) 40 mm, lungime consolă (LPR) 50 mm

Caracteristică:

  • Diametru corp (BD): 45 mm
  • Direcție (MÂNĂ): Mâna dreaptă
  • Lungime funcție (LF): 40 mm
  • Lățime funcție (WF): 0,7 mm
  • Diametru interior (IC): 9,52 mm
  • Lungime guler (LPR): 50 mm