HCP 058-IQ IC908 Plăcuţă interschimbabilă burghiu SUMOCHAM cu autocentrare pentru burghie pentru prelucrarea oțelului și a fontei (ISO-P și ISO-K).

Cod articol.: 3392369
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
  • Cantitatea minimă de comandă 2 buc.
  • Pași de comandă: 2 buc.
La cerere
Timp de procesare aprox. 4-6 zile lucrătoare
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
Serie SUMOCHAMIQ
Tip produs Placuță pentru găurire

Identificare și clasificare

Cod articol 3392369
EAN / GTIN 7291075424096
Număr producător 3392369
L-Număr L24050 1368

Descriere

Descriere:

Plăcuţă interschimbabilă burghiu SUMOCHAM cu autocentrare pentru burghie pentru prelucrarea oțelului și a fontei (ISO-P și ISO-K).

Caracteristică:

  • Unghiul de șanfrenare 30 Grade
  • Lățimea șanfrenului (CHW): 0.25 mm
  • Diametrul de aşchiere (DC): 5.8 mm
  • Lungime funcţională (LF): 2.75 mm
  • Dimensiunea găurii de prindere a plăcuţei (SSC): 5.5
  • Grosimea plăcuţei (S): 4.38 mm
  • Unghiul vârfului (SIG): 137 Grade
  • Lungimea vârfului (PL): 1.63 mm

Produse potrivite

Din aceeași serie "SUMOCHAMIQ" Vedeţi-le pe toate