SCCD 075-043-080 ACP5 IC608 Burghie din carbură cu 3 caneluri cu alimentare internă cu lichid de răcire, adâncime de găurire 5xD

Cod articol.: 3390171
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 6-8 săptămâni
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
Serie SOLIDDRILL
Tip produs Burghiu elicoidal

Identificare și clasificare

Cod articol 3390171
EAN / GTIN 7291075435825
Număr producător 3390171
L-Număr L24240 817

Descriere

Descriere:

Burghie din carbură cu 3 caneluri cu alimentare internă cu lichid de răcire, adâncime de găurire 5xD

Caracteristică:

  • Cod conexiune lateral maşină (CCMS): Cilindrice
  • Diametrul cozii de prindere a sculei (DCONMS): 8 mm
  • Tip canal de răcire (CSP): Canal de răcire
  • Direcția de aşchiere (HAND): Dreapta
  • Dimensiune burghiu / Diametrul de aşchiere (DC): 7.5 mm
  • Dimensiune burghiu / Diametrul de aşchiere (DC): - Metric 7.5 mm
  • Numărul de tăişuri (NOF): 3
  • Lungimea tăişului (LCF): 54 mm
  • Lungimea ansamblului 5xD
  • Numărul de dinţi: 3
  • Lungime totală (OAL): 91 mm
  • Toleranța diametrului cozii (TCDMM): h6
  • Lungimea cozii (LS): 36 mm
  • Tip de coadă rotund
  • Lungime utilă (LU): 43 mm

Din aceeași serie "SOLIDDRILL" Vedeţi-le pe toate