AVC-D20-SVPCL-11 Capete de alezat interschimbabile care poartă plăcuțe rombice de 35° cu distanța de 7° și unghi de apropiere de 117,5 (răcire externă)

Cod articol: 3388883
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 6-8 săptămâni
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
Cod articol 3388883
EAN / GTIN 7291075566604
Număr producător 3388883

Descriere

Descriere:

Tije de foraj, diametru de montare, partea mașinii (DCONMS) 20 mm, lungime funcțională (LF) 23 mm, Dmin despărțire 25 mm, lungime totală (OAL) 23 mm

Caracteristică:

  • Diametrul de montare, partea mașinii (DCONMS): 20 mm
  • Direcție (HAND): Mână stângă
  • Lungimea funcției (LF): 23 mm
  • Lățimea funcțională (WF): 14 mm
  • Desemnarea plăcuței de tăiere (MIID): VCMT 221-F3P
  • Dmin despărțire 25 mm
  • Lungimea totală (OAL): 23 mm
  • Unghi radial al greabănului (GAMF): 5 grade