{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Pentru ⌀ nominal al filetului d1 DIN 374/376 | M22 − M24 | |
| Pentru ⌀ cozii filetate d2 | 18 mm | |
| Pentru pătrat K1 | 14,5 mm | |
| Pentru lungimea de încastrare l1 | 43 mm | |
| ⌀ prelungitorului D3 | 18 mm | |
| Prelungitor ⌀ D4 | 26 mm | |
| Prelungitor K2 | 14,5 mm | |
| Prelungitor L2 | 100 mm | |
| Prelungitor L3 | 200 mm | |
| Tip produs | Prelungitor |
| Cod articol | 338400 13 | |
| EAN / GTIN | 4045197422996 | |
| Număr producător | 338400 13 | |
| Producător/responsabil | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |