SH-S3232-N-AVC-D40-JHP-MC Vârf pătrat cu sertizare

Cod articol: 3382839
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Timp de procesare aprox. 4-6 zile lucrătoare
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
Cod articol 3382839
EAN / GTIN 7291075484359
Număr producător 3382839

Descriere

Descriere:

Tije de foraj, lungime funcțională (LF) 152 mm, lungime totală (OAL) 152 mm, înălțime arbore (H) 32 mm, lățime arbore (W) 32 mm

Caracteristică:

  • Diametrul de montare pe partea piesei de prelucrat (DCONWS): 40 mm
  • Lungime funcție (LF): 152 mm
  • Lungime cap (stânga): 26 mm
  • Lungime totală (OAL): 152 mm
  • Înălțime arbore (H): 32 mm
  • Lățime arbore (B): 32 mm