Descriere:
Corpuri de găurire modulare, diametru de prindere, pe partea mașinii (DCONMS) 6 mm, diametru de tăiere (DC) 4 mm, cod dimensiune locaș inserție tăietoare (SSC) 4,0, lungime totală (OAL) 77,7 mm, lungime utilă (LU) 32,62 mm
Caracteristică:
- Cod de conexiune partea mașinii (CCMS): Cilindric
- Diametrul de montare, partea mașinii (DCONMS): 6 mm
- Proprietatea agentului de răcire (CSP): Lichid de răcire Thru
- Diametru de tăiere (DC): 4 mm
- Diametru de tăiere, max. (DCX): 4,49 mm
- Diametru de tăiere, min. (DCN): 4 mm
- Codul dimensiunii scaunului (SSC): 4,0
- Desemnarea plăcuței de tăiere (MIID): ICP 040
- Lungimea totală (OAL): 77,7 mm
- Lungimea punctului (PL): 0,62 mm
- Toleranța diametrului tijei (TCDMM): h6
- Lungimea tijei (LS): 35 mm
- Tijă de prindere rotundă
- Lungime utilă (LU): 32,62 mm