PSSNR 2020X-12-JHP-MC Suport cu ax de 45° cu canale de răcire sub presiune pentru inserții de tăiere negative pentru prelucrarea prin strunjire

Cod articol: 3378145
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 6-8 săptămâni
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
Cod articol 3378145
EAN / GTIN 7291075597653
Număr producător 3378145

Descriere

Descriere:

Unelte de strunjire cu WSP, lungime funcțională (LF) 100 mm, lungime cap (LH) 38,3 mm

Caracteristică:

  • Direcție (HAND): Mâna dreaptă
  • Lungimea funcției (LF): 100 mm
  • Lățimea funcțională (WF): 25 mm
  • Lungimea capului (LH): 38,3 mm
  • Diametrul cercului interior (IC): 12,7 mm
  • Unghi axial al greabănului (GAMP): 5,5 grade
  • Unghi radial al greabănului (GAMF): 5,5 grade
  • Înălțimea arborelui (H): 20 mm
  • Lățimea tijei (B): 20 mm