Capete de alezare interschimbabile AVC-D40-DDMNR-15 care transportă inserții rombice la 55°

Cod articol: 3373700
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 6-8 săptămâni
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
Cod articol 3373700
EAN / GTIN 7291075569247
Număr producător 3373700

Descriere

Descriere:

Tije de foraj, diametru de montare, partea mașinii (DCONMS) 40 mm, lungime funcțională (LF) 50 mm, Dmin despărțire 110 mm, lungime totală (OAL) 50 mm

Caracteristică:

  • Diametru de montare, partea mașinii (DCONMS): 40 mm
  • Direcție (MÂNĂ): Mâna dreaptă
  • Lungime funcție (LF): 50 mm
  • Lățime funcție (WF): 11 mm
  • Denumire inserție (MIID): DNM# 442(150608):
  • DMin despărțire 110 mm
  • Lungime totală (OAL): 50 mm
  • Unghi de înclinare radial (GAMF): 10 de grade