FFV D080-07-25.4-R-VN07 Freză cu avans rapid pentru plăci de tăiere reversibile montate tangențial cu 4 muchii de tăiere

Cod articol: 3366521
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 6-8 săptămâni
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
Cod articol 3366521
EAN / GTIN 7291075424690
Număr producător 3366521

Descriere

Descriere:

Freză plană, de colț cu WSP, diametru de prindere, pe partea mașinii (DCONMS) 25,4 mm, diametru (DC/DCX) 80 mm, număr de corpuri de tăiere (CICT) 7, diametru butuc (DHUB) 56 mm, lungime totală (OAL) 50 mm

Caracteristică:

  • Stilul Arbor B
  • Diametrul de montare, partea mașinii (DCONMS): 25,4 mm
  • Proprietatea agentului de răcire (CSP): Lichid de răcire Thru
  • Diametru de tăiere (DC): 65 mm
  • Diametru (DC/DCX): 80 mm
  • Diametru de tăiere, max. (DCX): 80 mm
  • Direcție (HAND): Mâna dreaptă
  • Număr de corpuri de tăiere (CICT): 7
  • Lungime maximă de tăiere (APMX): 1,5 mm
  • Diametru ax (DHUB): 56 mm
  • Desemnarea plăcuței de tăiere (MIID): FF VNMT 0706ZN-ER
  • Lungimea totală (OAL): 50 mm
  • Unghi de reglare (KAPR): 16 grade