AV C6 SEM22 61X310 Suport de freză cu coajă anti-vibrație cu găuri de răcire și tije CAMFIX (ISO 26623-1)

Cod articol: 3353761
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Timp de procesare aprox. 4-6 zile lucrătoare
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
Cod articol 3353761
EAN / GTIN 7291075485691
Număr producător 3353761

Descriere

Descriere:

Mandrine de frezat cu apăsare, diametru corp (BD) 61 mm, lungime corp (LB) 310 mm, diametru dispozitiv de culegere, partea mașinii (DCONMS) 63 mm, diametrul piesei de prelucrat (DCONWS) 22 mm, dimensiune arbore (SS) 63

Caracteristică:

  • Diametru corp (BD): 61 mm
  • Lungime caroserie (LB): 310 mm
  • Lungime de montare pe partea piesei de prelucrat (LSCWS): 19 mm
  • Diametru de montare, partea mașinii (DCONMS): 63 mm
  • Diametrul de montare pe partea piesei de prelucrat (DCONWS): 22 mm
  • Caracteristica lichidului de răcire (CSP): Lichid de răcire Thru
  • Dimensiune brăzdar (SS): 63