{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Gama de filetare | M3 − M12 | |
| Suport | BT 50 | |
| Normă pentru suport | JIS B6339; ISO 7388-2 | |
| Compensarea lungimii presiune | 7,5 mm | |
| Compensarea lungimii cursă | 7,5 mm | |
| ⌀ exterior D | 38 mm | |
| ⌀ interior D1 | 19 mm | |
| Lungime activă dimensiune A | 62 mm | |
| Tip produs | Cap de filetare cu schimbare rapidă |
| Cod articol | 334670 M3-12 | |
| EAN / GTIN | 4045197488527 | |
| Număr producător | 334670 M3-12 | |
| Producător/responsabil | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |