DDJNR 2525X-15-JHP-MC Unealtă cu tijă cu alimentare cu lichid de răcire direcționată prin gheara de prindere pentru plăcuţe rombice de 55°.

Cod articol.: 3346695
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Timp de procesare aprox. 4-6 zile lucrătoare
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
Serie ISOTURN
Tip produs Cuţit de strunjit

Identificare și clasificare

Cod articol 3346695
EAN / GTIN 7291075392098
Număr producător 3346695
L-Număr L23990 1152

Descriere

Descriere:

Unealtă cu tijă cu alimentare cu lichid de răcire direcționată prin gheara de prindere pentru plăcuţe rombice de 55°.

Caracteristică:

  • Direcția de aşchiere (HAND): Dreapta
  • Lungime funcţională (LF): 125 mm
  • Lățimea funcţională (WF): 32 mm
  • Lungimea capului (LH): 40 mm
  • Diametrul cercului interior (IC): 12.7 mm
  • Codificare Standard a plăcuţei (MIID): DNMG/X 1506
  • Lungime totală (OAL): 125 mm
  • Unghiul de atac axial (GAMP): 6 Grade
  • Unghiul de atac radial (GAMF): 6 Grade
  • Înălțimea cozii (H): 25 mm
  • Lățimea cozii (B): 25 mm

Produse potrivite