Mandrină pentru filetare cu schimbare rapidă, SK 40, Gama de filetare: M6-20

Cod articol: 334634 M6-20
Red Week %
226,00 €
Preț per 1 buc.
Preț valabil până la 2 ian. 2026
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
În stoc
75 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Gama de filetare Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Disponibilitate

  • Normă pentru suport: DIN 69871; ISO 7388-1

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Gama de filetare M6 – M20
Suport SK 40
Normă pentru suport DIN 69871; ISO 7388-1
Compensarea lungimii presiune 12,5 mm
Compensarea lungimii cursă 12,5 mm
⌀ exterior D 55 mm
⌀ interior D1 31 mm
Lungime activă dimensiune A 100 mm
Tip produs Cap de filetare cu schimbare rapidă

Identificare și clasificare

Cod articol 334634 M6-20
EAN / GTIN 4045197488459
Număr producător 334634 M6-20
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descriere

Execuţie:

  • Execuţie compactă, cu compensare de lungime, elastică la presiune şi la tracţiune.
  • Presiune de aşchiere reglabilă pentru diverse materiale şi diferiţi tarozi.

Aplicaţie:

  • Execuţia fileturilor la dimensiuni conform calibrului.
  • Se poate utiliza pentru filet pe dreapta şi pe stânga.
  • Pentru maşini cu comandă numerică şi centre de prelucrare.

Accesorii opţionale:

Pentru capete cu schimbare rapidă, consultaţi Cod 335420335660.
Şuruburi de tragere (AB) Cod 308600308806, chei de strângere pentru tiretă PS Cod 308820; 308835.

Notă:

  • Alte modele de coadă ale capului de filetare cu schimbare rapidă Ref. M14 − M33 se livrează la cerere.
  • Capul de filetare cu schimbare rapidă nu este recomandat pentru maşinile cu răcire interioară.

Descărcări și documente

Produse potrivite