PCLXR 1212F-09X Scule cu strângere cu pârghie basculantă pentru plăcuțe rombice de 80° CXMG

Cod articol: 3345545
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Timp de procesare aprox. 4-6 zile lucrătoare
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
Serie LOGIQ4TURN
Tip produs Cuţit de strunjit

Identificare și clasificare

Cod articol 3345545
EAN / GTIN 7291075391671
Număr producător 3345545
L-Număr L23990 1731

Descriere

Descriere:

Scule cu strângere cu pârghie basculantă pentru plăcuțe rombice de 80° CXMG

Caracteristică:

  • Direcția de aşchiere (HAND): Dreapta
  • Lungime funcţională (LF): 80 mm
  • Lățimea funcţională (WF): 16 mm
  • Lungimea capului (LH): 19 mm
  • Diametrul cercului interior (IC): 9.35 mm
  • Codificare Standard a plăcuţei (MIID): CXMG 09 .
  • Lungime totală (OAL): 80 mm
  • Unghiul de atac axial (GAMP): 6 Grade
  • Unghiul de atac radial (GAMF): 6 Grade
  • Înălțimea cozii (H): 12 mm
  • Lățimea cozii (B): 12 mm

Produse potrivite

Din aceeași serie "LOGIQ4TURN" Vedeţi-le pe toate