TGSF 50-3-M12 5Z-JHP Freze cu fantă mică pentru canelare cu interfață FLEXFIT

Cod articol: 3345227
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Timp de procesare aprox. 4-6 zile lucrătoare
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
Serie FLEXFIT
Tip produs Freză-disc

Identificare și clasificare

Cod articol 3345227
EAN / GTIN 7291075396515
Număr producător 3345227
L-Număr L24130 113

Descriere

Descriere:

Freze cu fantă mică pentru canelare cu interfață FLEXFIT

Caracteristică:

  • Cod conexiune lateral maşină (CCMS): FLEXFIT
  • Diametrul cozii de prindere a sculei (DCONMS): 21 mm
  • Dimensiunea nominală a filetului de prindere a sculei (THSZMS): M12
  • Adâncimea maximă de aşchiere (CDX): 13 mm
  • Diametrul de aşchiere (DC): 50 mm
  • Numărul de plăcuţe aşchietoare (CICT): 5
  • Lățimea de aşchiere (CW): 3 mm
  • Dimensiunea şurubelniţei pentru şuruburile de strângere (DRVS): 17 mm
  • Lungime funcţională (LF): 10.7 mm
  • Codificare Standard a plăcuţei (MIID): TAG 3
  • Lungime totală (OAL): 24.7 mm

Produse potrivite

Din aceeași serie "FLEXFIT" Vedeţi-le pe toate