AV-D80-7D-C-VH Suporturi de scule pentru scule cu tijă

Cod articol: 3344336
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Timp de procesare aprox. 4-6 zile lucrătoare
0 livrabil imediat
Expedierea livrării
Expedierea livrării

Pentru articolele voluminoase, preţul pentru livrare va fi determinat de lucrătorii oficiului nostru după finalizarea comenzii în funcție de greutate, dimensiuni si destinaţia livrării. In acest caz, factura dvs. finală va fi diferita de confirmarea electronica a comenzii primită prin eMail.
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
Serie WHISPERLINE
Tip produs Bară pentru strunjire interioară

Identificare și clasificare

Cod articol 3344336
EAN / GTIN 7291075426311
Număr producător 3344336
L-Număr L23990 272

Descriere

Descriere:

Suporturi de scule pentru scule cu tijă

Caracteristică:

  • Cod conexiune lateral maşină (CCMS): Cilindrice
  • Diametrul cozii de prindere a sculei (DCONMS): 80 mm
  • Diametrul cozii de prindere a portsculei (DCONWS): 80 mm
  • Lungime totală (OAL): 880 mm

Din aceeași serie "WHISPERLINE" Vedeţi-le pe toate