BT40 HYDRO 12X58 HD Suporți de scule cu expansiune hidraulică cu prindere Weldon, suporturi pentru conuri abrupte BT MAS-403 ADB

Cod articol: 3343642
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Timp de procesare aprox. 4-6 zile lucrătoare
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
Tip produs Mandrină hidraulică

Identificare și clasificare

Cod articol 3343642
EAN / GTIN 7291075404166
Număr producător 3343642
L-Număr L24120 2142

Descriere

Descriere:

Suporți de scule cu expansiune hidraulică cu prindere Weldon, suporturi pentru conuri abrupte BT MAS-403 ADB

Caracteristică:

  • Diametrul corpului (BD): 42 mm
  • Lungimea corpului (LB): 31 mm
  • Cod conexiune lateral maşină (CCMS): BT
  • Diametrul cozii de prindere a portsculei (DCONWS): 12 mm
  • Lungime exterioară (LPR): 58 mm
  • Dimensiunea cozii (SS): 40.0

Produse potrivite