MTFLE D0.75-4-0.75-21 Freze externe cu filet cu mai mulți dinți pentru filetare în coajă

Cod articol: 3342670
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 6-8 săptămâni
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
Serie MILLTHREAD
Tip produs Freză de filetat

Identificare și clasificare

Cod articol 3342670
EAN / GTIN 7291075380286
Număr producător 3342670
L-Număr L24090 226

Descriere

Descriere:

Freze externe cu filet cu mai mulți dinți pentru filetare în coajă

Caracteristică:

  • Diametrul cozii de prindere a sculei (DCONMS): 3/4″
  • Tip canal de răcire (CSP): Canal de răcire
  • Diametrul de aşchiere (DC): 3/4″
  • Adâncimea maximă de aşchiere (APMX): 0.827″
  • Numărul de tăişuri (NOF): 4
  • Lungime totală (OAL): 2-1/2″
  • Lungime utilă (LU): 1.11″

Produse potrivite

Din aceeași serie "MILLTHREAD" Vedeţi-le pe toate