Pulover High Vis High Vis Roșu 6XL

Cod articol: 3341197455006XL
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
Cod articol 3341197455006XL
EAN / GTIN 7330509887158
Număr producător 3341197455006XL
Producător/responsabil Blakläder Deutschland GmbH, Papiermühlenweg 74, 40882 RATINGEN, Deutschland, www.blaklader.de

Descriere

Execuţie:


Compoziţie material
100% poliester, o parte periat, 240 g/m².

Detalii
Gât rotund, Gât cu manșete

Reflex
Bandă reflectorizantă cu lățimea de 50 mm, Bandă reflectorizantă pe corp, mâneci și umeri

Finisaj
Brățară la capătul mânecii
Bordelura cu nervuri
Bordelura cu nervuri

Descriere:

  • Să ieșiți în evidență în acest hanorac Hi-Vis! Hanoracul are cusături întărite la gât și la umeri și manșete tricotate cu nervuri
  • Certificat în conformitate cu EN ISO 20471, XXS-S Clasa 2 M-4XL Clasa 3, Îmbrăcăminte de protecție de înaltă vizibilitate

Standard:

  • Class 2 and 3 garments in orange colourways are in compliance with RIS-3279-TOM issue 2
  • EN ISO 20471, XXS-S Class 2, M-> Class 3
  • Combination Certification C ->M