AVC-D25-PCLXL-09X Plăcuţă interschimbabilă burghiu SUMOCHAM interschimbabile pentru plăcuțele rombice CXMG-80°.

Cod articol: 3337806
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Timp de procesare aprox. 4-6 zile lucrătoare
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
Serie LOGIQ4TURN
Tip produs Cuţit de strunjit

Identificare și clasificare

Cod articol 3337806
EAN / GTIN 7291075391220
Număr producător 3337806
L-Număr L23990 1143

Descriere

Descriere:

Plăcuţă interschimbabilă burghiu SUMOCHAM interschimbabile pentru plăcuțele rombice CXMG-80°.

Caracteristică:

  • Diametrul cozii de prindere a sculei (DCONMS): 25 mm
  • Direcția de aşchiere (HAND): Stânga
  • Lungime funcţională (LF): 28 mm
  • Lățimea funcţională (WF): 17 mm
  • Diametrul cercului interior (IC): 9.35 mm
  • Diametrul minim al barei de alezat (DMIN): 32 mm

Produse potrivite

Din aceeași serie "LOGIQ4TURN" Vedeţi-le pe toate