PENTA 24N222C015 IC908 Plăcuţe de tăiere cu 5 caneluri pentru canelarea și despicarea pieselor de prelucrat din materiale dure și dure

Cod articol: 3335541
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
  • Cantitatea minimă de comandă 5 buc.
  • Pași de comandă: 5 buc.
La cerere
Timp de procesare aprox. 4-6 zile lucrătoare
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
Cod articol 3335541
EAN / GTIN 7291075346787
Număr producător 3335541
L-Număr L24080 350

Descriere

Descriere:

Plăcuţe de tăiere cu 5 caneluri pentru canelarea și debitarea pieselor de prelucrat din materiale dure și dure

Caracteristică:

  • Tip de spărgător de aşchii: C
  • Raza la colţ (RE): 0.15 mm
  • Toleranța razei la colţ (RE): (+/-): (RETOL): 0.05 mm
  • Adâncimea maximă de aşchiere (CDX): 3.5 mm
  • Direcția de aşchiere (HAND): Neutru
  • Lățimea de aşchiere (CW): 2.22 mm
  • Avans maxim de debitare (fg(max)): 0.16 mm/rev
  • Avans minim de debitare (fg(min)): 0.05 mm/rev

Produse potrivite