IFP 362-SPADE IQ IC908 Capete de alezat DFN interschimbabile pentru oțel inoxidabil (ISO M) și aliaje de înaltă temperatură (ISO S)

Cod articol: 3330586
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Timp de procesare aprox. 4-6 zile lucrătoare
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
Serie CHAMIQDRILL 700 Line
Tip produs Placuță pentru găurire

Identificare și clasificare

Cod articol 3330586
EAN / GTIN 7291075452600
Număr producător 3330586
L-Număr L24050 1471

Descriere

Descriere:

Capete de alezat DFN interschimbabile pentru oțel inoxidabil (ISO M) și aliaje de înaltă temperatură (ISO S)

Caracteristică:

  • Diametrul de aşchiere (DC): 36.2 mm
  • Lungime funcţională (LF): 15.3 mm
  • Dimensiunea găurii de prindere a plăcuţei (SSC): 36.0
  • Unghiul vârfului (SIG): 140 Grade
  • Lungimea vârfului (PL): 5.502 mm
  • Lungime exterioară (LPR): 20.8 mm

Produse potrivite

Din aceeași serie "CHAMIQDRILL 700 Line" Vedeţi-le pe toate