MM GRIT22K120-005-4T8 IC908 Capete de frezare cu fantă din carbură pentru diametre mici

Cod articol.: 3329195
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
  • Cantitatea minimă de comandă 2 buc.
  • Pași de comandă: 2 buc.
La cerere
Timp de procesare aprox. 4-6 zile lucrătoare
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
Serie MULTI-MASTER Indexable Solid
Tip produs Plăcuţă pentru frezare

Identificare și clasificare

Cod articol 3329195
EAN / GTIN 7291075409741
Număr producător 3329195
L-Număr L24060 469

Descriere

Descriere:

Capete de frezare cu fantă din carbură pentru diametre mici

Caracteristică:

  • Cod conexiune lateral maşină (CCMS): MultiMaster
  • Dimensiunea nominală a filetului de prindere a sculei (THSZMS): T08
  • Raza la colţ (RE): 0.05 mm
  • Adâncimea maximă de aşchiere (CDX): 4.5 mm
  • Diametrul de aşchiere (DC): 21.7 mm
  • Lățimea de aşchiere (CW): 1.2 mm
  • Numărul de tăişuri (NOF): 4
  • Lungime totală (OAL): 9.1 mm
  • Unghiul de tăiere al capului de frezat (KAPR): 90 Grade

Din aceeași serie "MULTI-MASTER Indexable Solid" Vedeţi-le pe toate