06IR 28 UN IC228 IC228 Plăci de tăiere reversibile pentru prelucrarea interioară a filetelor americane UN cu profil complet (UN, UNC, UNF, UNEF)

Cod articol: 3321774
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
  • Cantitatea minimă de comandă 5 buc.
  • Pași de comandă: 5 buc.
La cerere
Termen de livrare estimat: 6-8 săptămâni
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
Cod articol 3321774
EAN / GTIN 7291075444308
Număr producător 3321774

Descriere

Descriere:

Plăci de tăiere reversibile cu filet, diametru cerc interior (IC) 4 mm, lungime de tăiere (INSL) 6,88 mm

Caracteristică:

  • Raza colțului (RE): 0,07 mm
  • Direcție (HAND): Mâna dreaptă
  • Diametrul cercului interior (IC): 4 mm
  • Lungimea inserției de tăiere (INSL): 6,88 mm
  • Distanța profilului ey (PDY): 0,6 mm
  • Tipul filetului (THFT): UN60
  • Filet pe inch (TPI): 28