HCP 2567-IQ IC908 capete de găurit cu autocentrare pentru mașini de găurit DCN pentru prelucrarea oțelului și a fontei (ISO-P și ISO-K)

Cod articol: 3320420
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 6-8 săptămâni
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
Cod articol 3320420
EAN / GTIN 7291075498455
Număr producător 3320420

Descriere

Descriere:

Capete de găurit modulare, diametru de tăiere (DC) 25,67 mm, cod de dimensiune a scaunului insertului de tăiere (SSC) 25,0

Caracteristică:

  • Unghi de atac 30 de grade
  • Lățime Chamfer colț (CHW): 0,67 mm
  • Diametru de tăiere (DC): 25,67 mm
  • Lungime funcție (LF): 8,8 mm
  • Cod dimensiune scaun inserție tăiere (SSC): 25,0
  • Lungime punct (PL): 5,7 mm