Scara cu trepte din lemn nivello® cu traversă și 14 trepte

Cod articol.: 33118
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Necunoscut
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
Cod articol 33118
EAN / GTIN 4031405331181
Număr producător 033118
Producător/responsabil MUNK GmbH, Rudolf-Diesel-Strasse 23, 89312 Günzburg, Deutschland, www.munk-group.com

Descriere

Descriere:

Scara cu trepte din lemn nivello® cu traversă și 14 trepte

  • Scara din lemn cu trepte înclinate
  • Lemn din pin crenelat sau pin Caroline fără noduri, trepte din frasin
  • Îmbinare cu îmbinare în cruce a lăstarilor/bârdelor, asigurând astfel o suprafață netedă a bârdelor
  • Distanța între ramuri: 280 mm
  • Lățimea scării: 420 mm (fără traversă)
  • Traversă din lemn cu picioare antiderapante, cu lățime optimă pentru produsul ales, pentru stabilitate și urcare în siguranță la scări de sprijin cu lungimea peste 3,0 m. Traversa este livrată separat și se fixează de două ori la capătul inferior al lonjeroanelor.
  • Sarcina maximă: 150kg

Informații privind criteriile de durabilitate

  • Certificarea întreprinderilor: ISO 9001
  • Certificarea întreprinderilor: EN 1090
  • Certificarea întreprinderilor: EcoVadis
  • RoHS
  • REACH
  • Grupul MUNK lucrează în conformitate cu un Cod de conduită.
  • Legea privind lanțul de aprovizionare nu se aplică datorită dimensiunii companiei noastre.
  • Materialele utilizate sunt enumerate în specificațiile tehnice.
  • Producție cu consum redus de resurse: instalații fotovoltaice proprii
  • Consum energetic eficient în procesul de fabricație: Iluminare cu LED
  • Reparabilitate, durabilitate și calitate: 15 ani garanție pentru produsele de serie fabricate în Germania
  • reciclabilitate: Produsele noastre sunt fabricate în mare parte din aluminiu, oțel sau lemn și pot fi reciclate direct.
  • Condiții de muncă acceptabile din punct de vedere social în producție: salarii echitabile, egalitate între sexe
  • Ambalaj economic și reciclabil: Nu se utilizează polistiren, se utilizează în principal lemn și carton, proporții reduse de plastic.
  • Niciun risc pentru sănătatea utilizatorilor

Caracteristică:

  • Montare necesară: Pentru a fi montat cu unelte
  • Material: Lemn
  • Înălţime de lucru: 5300 mm
  • Lățime exterioară: 420 mm
  • Max. Capacitate de încărcare: 150kg
  • Înălțimea treptelor/treptelor: 40 mm
  • Adâncimea treptelor/barelor: 21 mm
  • Distanța între trepte/trepte: 280 mm
  • Lungime scară: 4160 mm
  • Execuție cu treaptă: Germeni
  • Înălţime montant: 70 mm
  • Lăţimea traversei: 930 mm
  • Lăţimea montantului: 27 mm
  • Admisibil ca cale de circulație (TRBS 2121 partea 2): true
  • Utilizarea scărilor (DIN EN 131): Profesional