Set de 27 de litere de impact DIN 1451 nichelate strălucitor, cu înălțimea fontului de 3 mm, duritate 58 - 61 HRC pe gravură

Cod articol.: 331-003
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 6-8 săptămâni
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
Cod articol 331-003
EAN / GTIN 4027474627782
Număr producător 331-003
Producător/responsabil Kleinbongartz & Kaiser oHG, Heinrich-Hertz-Straße 5, 40704 Hilden, Deutschland, www.kukko.com

Descriere

Descriere:

  • Setul de 27 de piese nichelate lucioase de litere de poanson din seria 331 extra-rezistente este utilizat pentru marcarea ușoară a pieselor de lucru cu o rezistență de până la 1300 N/mm² (42 HRC) în comerț, industrie și ateliere. Setul are un font standardizat în conformitate cu DIN 1451 și o duritate la gravură între 58 și 61 HRC. Literele de ștanțare extra-rezistente din seria 331 au o tijă mai mare, ceea ce crește greutatea și face mult mai ușoară baterea cu ciocanul în piesa de prelucrat. Suprafața placată cu nichel nu lasă rugină străină și este deosebit de potrivită pentru marcarea oțelului inoxidabil.
  • Durată de viață deosebit de lungă datorită producției prin procedeul de formare la rece, în care fluxul de fibre al materialului nu este întrerupt
  • Ambalate în cutia noastră de plastic incasabilă, încercată și testată, pentru o privire de ansamblu

Caracteristică:

  • Material: Oţel pentru scule
  • Sectorul: Vehicule comerciale, comerț tehnic, industrie
  • Piese de schimb disponibile: nu
  • Lungime totală [mm]: 70 mm
  • Lungime totală [inch]: 2 3/4
  • Cu suport: nu
  • Lățimea tijei [mm]: 7
  • Lățimea tijei [inch]: 1/4
  • Duritate [HRC]: 58 - 61
  • Înălțimea caracterului [mm]: 3 mm