SET ER11 SPR 13 AA Seturi DIN 6499 ER „AA” mandrine de prindere (precizie maximă)

Cod articol: 3301449
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Timp de procesare aprox. 4-6 zile lucrătoare
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
Cod articol 3301449
EAN / GTIN 7291075137033
Număr producător 3301449

Descriere

Descriere:

Seturi de mandrine cu clemă, diametru de prindere, max. pe partea piesei (DCONXWS) 7 mm, diametru de prindere, min. pe partea piesei (DCONNWS) 0,5 mm, interval de diametre 0,5-7 mm, interval de diametre 0,5-7 mm, dimensiune tija (SS) ER11

Caracteristică:

  • Diametru de prindere, max. pe partea piesei (DCONXWS): 7 mm
  • Diametru de prindere, min. pe partea piesei (DCONNWS): 0,5 mm
  • Domeniu de diametre 0,5-7 mm
  • Dimensiunea tijei (SS): ER11