Cap de impact călit și temperat Set de 9 piese cu număr de impact DIN 1451, înălțime font 5 mm, duritate 58 - 61 HRC pe gravură

Cod articol: 330-005V
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 6-8 săptămâni
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
Cod articol 330-005V
EAN / GTIN 4027474928209
Număr producător 330-005V
Producător/responsabil Kleinbongartz & Kaiser oHG, Heinrich-Hertz-Straße 5, 40704 HILDEN, Deutschland, www.kukko.com

Descriere

Descriere:

  • Setul de 9 piese cu cap de impact călit și temperat cu calitate extra grea din seria 330 este utilizat pentru marcarea ușoară a pieselor de prelucrat cu o rezistență de până la 1300 N/mm² (42 HRC) în comerț, industrie și ateliere. Setul are un font standardizat în conformitate cu DIN 1451 și o duritate la gravură între 58 și 61 HRC. Markerele cu impact din seria 330 de calitate extra grea au o tijă mai mare, ceea ce crește greutatea și face ca înfigerea în piesa de lucru să fie mult mai ușoară. Capul de impact temperat reduce uzura.
  • Durată de viață deosebit de lungă datorită producției prin procedeul de formare la rece, în care fluxul de fibre al materialului nu este întrerupt
  • Ambalate în cutia noastră de plastic incasabilă, încercată și testată, pentru o privire de ansamblu

Caracteristică:

  • Material: Oţel pentru scule
  • Sectorul: Comerț tehnic, industrie
  • Piese de schimb disponibile: nu
  • Lungime totală [mm]: 75 mm
  • Lungime totală [inch]: 2 15/16
  • Cu suport: nu
  • Lățimea tijei [mm]: 10
  • Lățimea tijei [inch]: 3/8
  • Duritate [HRC]: 58 - 61
  • Înălțimea caracterului [mm]: 5 mm