Disc suport de rectificare 350x50x127 mm Forma 1 10A24Q5AV17

Cod articol: 32981
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 2-3 săptămâni
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
Tip produs Burghiu pentru piatră

Identificare și clasificare

Cod articol 32981
EAN / GTIN 9003170329811
Număr producător 32981
L-Număr L50140 749
Producător/responsabil Tyrolit Schleifmittelwerke Swarovski KG, Swarovskistraße 33, 6130 SCHWAZ, Österreich, www.tyrolit.de

Descriere

Descriere:

Discurile abrazive cu liant vitrificat sunt utilizate în principal în ateliere și ateliere de reparații. Acestea sunt deosebit de versatile atunci când vine vorba de șlefuirea și ascuțirea diferitelor componente. Specificațiile armonizate permit o gamă largă de aplicații, de la șlefuirea grosieră la cea fină. Aceste discuri sunt livrate în ambalaje prietenoase pentru comercianți, pentru a economisi spațiu de depozitare. Un set de inele reducătoare nu este inclus în ambalaj și poate fi comandat separat.

Caracteristică:

  • Formă: dreaptă
  • Granulația: 24
  • Vs /max: 35 m/s.
  • Compatibilitatea materialelor: oțel
  • Specificaţie : 10A 24 Q5A V17
  • Dimensiuni (D x D x H): 350 x 50 x 127 mm
  • Diametru: 350 mm
  • Concentrație: 50 mm
  • Alezaj: 127 mm
  • Unealtă pentru: Polizor de banc

Avantaj:

  • Aplicabil universal
  • Durabilitate îndelungată
  • Stivuibile

Aplicaţie:

  • Aplicabil universal pentru prelucrarea diferitelor componente în șlefuirea grosieră și fină