Acest articol nu mai face parte din gamă. Dacă vă uitaţi după alternativă, urmaţi linkurile sau contactaţi-ne.

Corp de bază pentru strângere în universal de strung

Cod articol.: 327540

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Preț per buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

⌀ cozii Ds 25 mm
Lungimea cozii de strângere 45 mm
⌀ carcasei de prindere 85 mm
Greutate 2,3 kg
Tip produs Antrenor frontal

Identificare și clasificare

Cod articol 327540
Număr producător 088074
Producător/responsabil Röhm GmbH, Heinrich-Röhm-Straße 50, 89567 Sontheim/BRZ, Deutschland, www.roehm.biz

Descriere

Execuţie:

  • Unghi la vârf 60°, ⌀ de antrenare 8 − 80 mm.
  • Un pachet de arcuri-disc pretensionat, reglabil axial, echilibrează diferitele vârfuri.
  • Vârful poate fi corectat prin rectificare.
  • Fără vârf de centrare, fără discuri de antrenare.
  • La corpurile de bază Ref. 3 − 6 se potrivesc toate discurile de antrenare Cod 327600327650 şi vârfurile de centrare Cod 327660.
  • Recomandat pentru rotaţie pe stânga şi pe dreapta.

Aplicaţie:

Pentru prinderea în axul strungului.

Notă:

Contrapiesă pentru 321750 şi 321770.