Acest articol nu mai face parte din gamă. Dacă vă uitaţi după alternativă, urmaţi linkurile sau contactaţi-ne.

Corp de bază cu Con Morse, Con Morse: 3

Cod articol.: 327520 3

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Con Morse Preț per buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Con Morse 3
⌀ maxim al corpului 70 mm
Lungimea de la ax 54 mm
Greutate 1,6 kg
Tip produs Antrenor frontal

Identificare și clasificare

Cod articol 327520 3
Număr producător 088173
Producător/responsabil Röhm GmbH, Heinrich-Röhm-Straße 50, 89567 Sontheim/BRZ, Deutschland, www.roehm.biz

Descriere

Execuţie:

  • Unghi la vârf 60°, ⌀ de antrenare 8 − 80 mm.
  • Un pachet de arcuri-disc pretensionat, reglabil axial, echilibrează diferitele vârfuri.
  • Vârful poate fi corectat prin rectificare.
  • Fără vârf de centrare, fără discuri de antrenare.
  • La corpurile de bază Ref. 3 − 6 se potrivesc toate discurile de antrenare Cod 327600327650 şi vârfurile de centrare Cod 327660.
  • Potrivit pentru rotaţie pe stânga şi pe dreapta.

Aplicaţie:

Pentru prinderea în axul strungului.

Notă:

Contrapiesă pentru 321750 şi 321770.