{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| ⌀ zonei de lucru | 55 mm - 100 mm | |
| ⌀ D1 cerc de strângere | 54 mm | |
| Lungime utilă B | 104,1 mm | |
| Greutatea piesei | 100 kg | |
| ⌀ exterior | 82 mm | |
| Cel mai mare ⌀ al vârfului 60° A | 20 mm | |
| Şurub de desprindere | nu | |
| Tip produs | Antrenor frontal |
| Cod articol | 327403 4 | |
| EAN / GTIN | 4062406765835 | |
| Număr producător | 327403 4 | |
| Producător/responsabil | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |