Antrenor frontal cu Con Morse, Con Morse (CM): 4

Cod articol: 327400 4
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
În stoc
32 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Con Morse (CM) Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

⌀ zonei de lucru 19 mm - 34 mm
⌀ D1 cerc de strângere 17 mm
Lungime utilă B 62 mm
Greutatea piesei 50 kg
⌀ exterior 42 mm
Cel mai mare ⌀ al vârfului 60° A 5 mm
Şurub de desprindere nu
Tip produs Antrenor frontal

Identificare și clasificare

Cod articol 327400 4
EAN / GTIN 4062406764586
Număr producător 327400 4
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descriere

Execuţie:

  • Unghi la vârf 60°, ⌀ de prindere 17 mm - 54 mm.
  • Cu funcţionare pe stânga şi pe dreapta.
  • Excelent pentru utilizarea pe strunguri şi pentru mortezare.

Aplicaţie:

Pentru prinderea în axul strungului.

Adaptat pentru:

Vârf de strung Cod 321405, Cod 321720, Cod 321730 şi 321740.

Livrare:

Antrenor frontal cu vârfuri de centrare 327410 şi antrenor 327412.

Accesorii opţionale:

Cod 327410 Vârf de centrare, Cod 327412 Antrenor, Cod 327414 Elemente de amortizare.

Notă:

La cerere sunt disponibile manşoane conice potrivite, pentru adaptare în universal pentru strung.

Warning:

Utilizare conform destinaţiei
  • Fixaţi antrenorul frontal de partea frontală a piesei de prelucrat cu o duritate maximă a materialului de 35 HRc. Conceput pentru uz industrial pe strung.

Utilizare necorespunzătoare
  • Utilizaţi produsul doar conform destinaţiei.
  • Nu o utilizaţi în medii cu pericol de explozie.
  • Nu efectuaţi transformări din proprie iniţiativă.
  • A nu se expune la căldură excesivă, la lumina directă a soarelui, la flacără deschisă sau la lichide.
  • Folosiţi-l doar dacă este în stare tehnică bună şi sigur pentru funcţionare.
  • Nu se foloseşte în medii cu mult praf, cu gaze inflamabile, cu vapori sau cu solvenţi.
  • N-o supuneţi loviturilor, şocurilor şi nici sarcinilor.