BIT Professional 70 mm TORX® Ball Head 1/4" E6.3 T25

Cod articol: 32421
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
  • Cantitatea minimă de comandă 5 buc.
  • Pași de comandă: 5 buc.
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
Tip produs Sculă cu biţi

Identificare și clasificare

Cod articol 32421
EAN / GTIN 4010995324216
Număr producător 32421
L-Număr L60070 2766
Producător/responsabil Wiha Werkzeuge GmbH, Obertalstraße 3-7, 78136 SCHONACH, Deutschland, www.wiha.com

Descriere

Descriere:

  • Îndeplinește cerințele dumneavoastră: Burghie robuste și precise pentru fixarea generală în comerț și industrie
  • Vă simplifică munca: Capătul cu bilă facilitează accesul la șuruburi și vă permite să lucrați la un unghi de până la 25°
  • Vă sporește eficiența: Cele mai bune caracteristici de rotație pentru procese de fixare stabile
  • Economisește timp: Recunoașterea simplă și rapidă a dimensiunilor profilului datorită marcajului laser contrastant

Caracteristică:

  • Unealtă electrică: Nr
  • SB - ambalare: Nr
  • Articole ESD: Nr
  • TORX® 1: T25
  • Lungime totală (mm): 70 mm
  • Cu baterie / baterie: Nr