Descriere:
Lama de topor forjată și călit pentru toporul de despicat SIMPLEX este lustruită și șlefuită concav. Astfel, toporul nu rămâne înțepenit în lemn și își păstrează eficiența de despicare.
Crampoanele optimizate sporesc eficiența de despicare, împiedică înțepenirea în lemn și fac acest model ideal pentru despicarea lemnului de esență tare.
Datorită greutății sale de 1.070 g, toporul de despicat este foarte bine echilibrat, contribuind astfel la o eficiență ridicată de despicare. Manșonul din plastic atașat permite fixarea inserției de tăiere în carcasa SIMPLEX.
Această lamă de topor poate fi montată numai în carcasa din fontă malaxată 3011.750!
Reechiparea nu numai că economisește bani, ci și resurse.
Caracteristici ale produsului:
- Lama de topor pentru toporul de despicat SIMPLEX.
- Lama de topor forjată cu nervuri.
- Ideal pentru despicarea lemnului de esență tare.
- Șlefuit și lustruit.
- Șlefuit bombat, nu rămâne astfel înțepenit în lemn.
- Greutatea de 1.070 g asigură o greutate mare în partea superioară și o bună eficiență de despicare a toporului.
- Manșon din plastic pentru fixare în carcasa SIMPLEX.
- Poate fi montat ulterior, fiind astfel foarte economic și economisind resurse.
- Poate fi montat numai în carcasa din fontă malaxată 3011.750!
MaterialUtilizare
- oțel carbon de înaltă calitate, forjat, călit
- incl. Manşon din material plastic
MontareLama de topor 3210.751 poate fi montată numai în carcasa din fontă malaxată 3011.750!
IndicațiiFixare brevetată în carcasă.