Cap de strunjit pe dreapta, PSC, pentru plăcuţe amovibile CC..

Cod articol: 320310 40/12HP
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!
La cerere
În stoc
2 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

⌀ cozii / Mărimea plăcuţei (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Disponibilitate

  • Normă pentru suport: ISO 26623-1
  • Răcire interioară: da

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

⌀ cozii 40 mm
Mărimea plăcuţei 12
Suport PSC
Tip de utilizare pe dreapta
Normă pentru suport ISO 26623-1
Răcire interioară da
Lungime activă dimensiune A 50 mm
⌀ minim al găurii prealabile D1 min 50 mm
Distanţă între vârfurile axelor f 27 mm
Plăcuţă amovibilă compatibilă CC.. 1204..
Piese de schimb S01
Lungimea totală 74 mm
Tip produs Cuţit de strunjit

Identificare și clasificare

Cod articol 320310 40/12HP
EAN / GTIN 2050002039773
Număr producător PS4.KCC.RLA.050-HP

Descriere

Notă:

Comandaţi separat duza HP recomandată Cod 320001! Piesele de schimb Cod 320610320626 se găsesc în lista cu piese de schimb.
Bolţ de pretensionare PSC la cerere.

Descărcări și documente

Produse potrivite