DR041-082-40-12-2D-N Plăcuţe de burghiu cu alimentare internă cu lichid de răcire, adâncime de găurire 2xD

Cod articol.: 3201773
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Timp de procesare aprox. 4-6 zile lucrătoare
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
Serie DR-TWIST
Tip produs Burghiu cu plăcuţe amovibile

Identificare și clasificare

Cod articol 3201773
EAN / GTIN 7291075184624
Număr producător 3201773
L-Număr L24150 233

Descriere

Descriere:

Plăcuţe de burghiu cu alimentare internă cu lichid de răcire, adâncime de găurire 2xD

Caracteristică:

  • Diametrul cozii de prindere a sculei (DCONMS): 40 mm
  • Tip canal de răcire (CSP): Canal de răcire
  • Diametrul de aşchiere (DC): 41 mm
  • Diametru de aşchiere maxim (DCX): 43.5 mm
  • Diametrul flanșei (DF): 50 mm
  • Lungime funcţională (LF): 116.77 mm
  • Lungimea ansamblului 2xD
  • Codificare Standard a plăcuţei (MIID): SOMT 12
  • Lungime totală (OAL): 186 mm
  • Lungime exterioară (LPR): 118 mm
  • Toleranța diametrului cozii (TCDMM): h6
  • Lungimea cozii (LS): 68 mm
  • Lungime utilă (LU): 82 mm

Produse potrivite

Din aceeași serie "DR-TWIST" Vedeţi-le pe toate