pentru plăcuțe amovibile WN.. dreapta

Cod articol: 320005 40/08HP
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Livrabil în >8 săptămâni
0 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

⌀ cozii / Mărimea plăcuţei (mm) Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

  • Normă pentru suport: ISO 12164-3
  • Răcire interioară: da

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

⌀ cozii 40 mm
Mărimea plăcuţei 08HP
Suport HSK-T
Tip de utilizare pe dreapta
Normă pentru suport ISO 12164-3
Răcire interioară da
Lungime activă dimensiune A 55 mm
⌀ minim al găurii prealabile D1 min 50 mm
Distanţă între vârfurile axelor f 27 mm
Plăcuţă amovibilă compatibilă WN.. 0804..
Piese de schimb P04
Lungimea totală 75 mm
Tip coadă Con de prindere
Tip produs Cuţit de strunjit

Identificare și clasificare

Cod articol 320005 40/08HP
EAN / GTIN 2050002039568
Număr producător HA4.PWE.RLA.055-HP

Descriere

Notă:

Comandaţi separat duza HP recomandată Cod 320001! Piesele de schimb Cod 320610320626 se găsesc în lista cu piese de schimb.
Bolţ de pretensionare PSC la cerere.