Daltă cruciformă SB 7 x 175 mm, lustruită

Cod articol: 320 175 0 SB
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
  • Cantitatea minimă de comandă 10 buc.
  • Pași de comandă: 10 buc.
La cerere
Termen de livrare estimat: 3-4 săptămâni
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
Cod articol 320 175 0 SB
EAN / GTIN 4049002010880
Număr producător 320 175 0 SB
Producător/responsabil Rennsteig Werkzeuge GmbH, An der Koppel 1, 98587 STEINBACH-HALLENBERG, Deutschland, www.rennsteig.com

Descriere

Descriere:

  • este utilizat în principal în domeniul metalurgic
  • fabricat din oțel pentru scule cu conținut ridicat de aliaj
  • călit integral pentru o transmisie maximă a forței de impact, permite reascuțirea repetată a vârfului de lucru
  • Capul special de siguranță previne ciobirea și deformarea materialului
  • vopsit în culori aurii
  • Cerințele din standardele curente (de exemplu, DIN) sunt respectate sau depășite.
  • Toate uneltele sunt certificate GS.

Caracteristică:

  • Greutate: 200g
  • Lungime: 175 mm
  • Execuție: lustruit
  • Culoarea: auriu
  • Profil: oval plat
  • Profil: 17 x 11 mm
  • Lăţime: 7 mm