Duză DriveKD cu lichid de răcire cu fixare pe filet, Filet × lungime ţeavă: M8X50

Cod articol: 319472 M8X50
Reducere
29,40 €
Preț per 1 buc.
Preț valabil până la 2 ian. 2026
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!
La cerere
În stoc
114 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Filet × lungime ţeavă Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Disponibilitate

  • Răcire interioară: da

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Tip DriveKD
⌀ trecere ţeavă 4 mm
Lungime ţeavă 50 mm
Racord filetat M8×1
Execuţie Filet
Răcire interioară da
Tip produs Duză cu lichid de răcire

Identificare și clasificare

Cod articol 319472 M8X50
EAN / GTIN 4260711110092
Număr producător TOP52GR20,5
Producător/responsabil RIHETEC GmbH, Adolf-Pohlmann-Straße 1a, 24376 KAPPELN, Deutschland, www.rihetec.de

Descriere

Execuţie:

Pentru o răcire sau o lubrifiere precisă la tăiş sau la evacuarea aşchiilor.
DriveKD a fost concepută pentru utilizarea la sculele antrenate pentru strungurile CNC. Duzele obişnuite pentru lichid de răcire pulverizează de obicei în toate direcţiile şi nu au un jet direct. Prin urmare, adesea, răcirea şi ungerea sunt insuficiente. DriveKD vă ajută să vă îndepliniţi sarcinile în mod remarcabil. Se reglează uşor, iar jetul său direct asigură o răcire suficientă.
Conceput iniţial pentru utilizarea la scule antrenate. Montaj simplu datorită îmbinării filetate. Conducta flexibilă şi rabatabilă poate fi rotită către tăiş sau îndoită, blocarea făcându-se cu piuliţa olandeză galvanizată. Presiune maximă de 10 bar.

Descriere:

DriveKD constă dintr-un niplu dublu, o piuliţă olandeză şi din deja cunoscutul MiniKD. Cu ajutorul conductei flexibile smart, jetul de lichid de răcire se va regla cu mare precizie. Datorită utilizării unei MiniKD pe post de duză, înlocuirea conductei este oricând posibilă.

Notă:

Consultați 319476 sau 319477 pentru adaptoare de filet şi extensii adecvate.

Descărcări și documente

Produse potrivite