Portsculă forma B5 radială pe dreapta, lungă, ⌀ cozii d1: 40mm

Cod articol: 319047 40
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
În stoc
117 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

⌀ cozii d1 (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Disponibilitate

  • Forma: B

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Forma B
⌀ cozii d1 40 mm
h1 25 mm
h2 25 mm
b1 118 mm
b2 75,5 mm
h5 32,5 mm
l1 22 mm
l2 44 mm
Cod de culoare fixare VDI VDI 40
Tip produs Portscule tipVDI

Identificare și clasificare

Cod articol 319047 40
EAN / GTIN 4067263201298
Număr producător 319047 40
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descriere

Execuţie:

  • Cementat HRC 58 ±2.
  • Toate suprafeţele funcţionale sunt rectificate.
  • Cu duze sferice pentru răcire.

Aplicaţie:

În special pentru prelucrare exterioară.

Standard:

ISO 10889 / DIN 69880 / VDI 3425, Partea 2.

Descărcări și documente

Produse potrivite