Portsculă forma B4 radială pe stânga, scurtă, ⌀ cozii d1: 50mm

Cod articol: 319037 50
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
În stoc
9 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

⌀ cozii d1 (mm) Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

  • Forma: B

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Forma B
⌀ cozii d1 50 mm
h1 32 mm
h2 41 mm
b1 100 mm
b2 50 mm
h5 50 mm
h6 60 mm
l1 30 mm
l2 55 mm
Cod de culoare fixare VDI VDI 50
Tip produs Portscule tipVDI

Identificare și clasificare

Cod articol 319037 50
EAN / GTIN 4067263201250
Număr producător 319037 50
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descriere

Execuţie:

  • Cementat HRC 58 ±2.
  • Toate suprafeţele funcţionale sunt rectificate.
  • Cu duze sferice pentru răcire.

Aplicaţie:

În special pentru prelucrare exterioară.

Standard:

ISO 10889 / DIN 69880 / VDI 3425, Partea 2.