Set de 3 bacuri moi, Pentru universal tip: 250mm

Cod articol.: 314625 250
Produs nou
Preț per 1 buc. (37,73 € / 1 buc.)
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!
La cerere
În stoc
96 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Pentru universal tip (mm) Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Lungime L 90 mm
Lăţime B 24 mm
Înălţime H 67,5 mm
Recomandat pentru codul de culoare Mandrină de strung HOLEX cu spirală plană şi bacuri
Tip produs Bacuri pentru universal cu spirală plană

Identificare și clasificare

Cod articol 314625 250
EAN / GTIN 4069515004428
Număr producător 314625 250
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descriere

Material:

16 MnCr5

Adaptat pentru:

Universal cu trei bacuri Cod 310505; 310655; 310705.

Notă:

  • În principiu, bacurile pot fi înlocuite atât timp cât ghidajul din corp nu este închis.
  • Bacurile detașabile, de exterior şi de interior cumpărate ulterior trebuie rectificate în universal prin rotire plană şi concentrică.