• Acest articol nu mai face parte din gamă. Dacă vă uitaţi după alternativă, urmaţi linkurile sau contactaţi-ne.

Universal autocentrant cu reglaj tangenţial cu bacuri reversibile dintr-o singură bucată, DIN 702-3, Tip / universal con scurt: 160/5

Cod articol: 313130 160/5
Preț per 1 buc.
Preț valabil până la 23 nov. 2025
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!
La cerere
Nu este disponibil
0 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Tip / universal con scurt Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Standard DIN 702-3
Număr de conuri scurte 5
Tip 160
Gamă de prindere cu bacuri detaşabile dure exterioare 5 mm - 161 mm
Gamă de prindere cu bacuri detaşabile dure interioare 67 mm - 174 mm
Cursă de strângere per bac S 6,2 mm
⌀ exterior A 164 mm
Gaură E 42 mm
⌀ con de centrare B 82,563 mm
Număr de şuruburi prizoniere 4
Mărimea şuruburilor prizoniere M10
Cheie locaş pătrat K 10 mm
Greutate 8,7 kg
Turaţie maximă 5.400 min-1
Cod de culoare pentru accesorii Universal autocentrant Röhm cu reglaj tangenţial şi bacuri
Tip produs Universal autocentrant cu reglaj tangenţial

Identificare și clasificare

Cod articol 313130 160/5
EAN / GTIN 4019208227818
Număr producător 437501
Producător/responsabil Röhm GmbH, Heinrich-Röhm-Straße 50, 89567 SONTHEIM/BRZ, Deutschland, www.roehm.biz

Descriere

Execuţie:

  • Concentricitate foarte bună şi precizie maximă la schimbare.
  • Cu protecţie pentru bacuri, cu strângere centrică.
  • Reglarea cu mare uşurinţă pentru o gamă largă de diametre.
  • Precizie de două ori mai mare decât cea prescrisă în DIN 6386.
  • Forţă mare de strângere la consum mic de energie.
  • Turaţii mai mari datorită tijei de siguranţă cu clichet.
  • Bacurile se reglează, respectiv se schimbă rapid şi uşor.
  • Contur exterior cu muchie pentru direcţionarea către piesă a lichidului de răcire.
  • Niplu de ungere pentru gresarea tuturor suprafeţelor de alunecare.

Avantaj:

În cazurile unde sunt necesare forţe de strângere extrem de mari, concentricitate înaltă şi o precizie de repozitionare mare şi de durată.

Aplicaţie:

Pentru capete de ax conform DIN 702-3. Cu şuruburi prezon şi piuliţe cu guler. Universalul se poate monta de fiecare dată fără flanşă intermediară direct pe capul arborelui.

Material:

În totalitate din oţel, complet călit la suprafaţă.

Livrare:

Inclusiv: 1 set de bacuri, 1 cheie de strângere, 1 set de şuruburi de prindere.

Notă:

Gaura E poate fi executată prin sfredelire: Ref. 160 la 45 mm, Ref. 200 la 55 mm, Ref. 250 la 75 mm, Ref. 315 la 102 mm (contra cost).

Descărcări și documente

Produse potrivite